| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103448177 Herst.-Nr.: 12213-20 EAN/GTIN: 4066407003224 |
| |
|
| | |
| Die GripCut von GARDENA ist mit einem Greifer ausgestattet und ermöglicht Dir das gleichzeitige Schneiden und Halten mit nur einer Hand dank eingebauter Haltefunktion. Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Schneide frische Kräuter wie zum Beispiel einen Petersilienstrang oder Schnittlauch und halte sie gleichzeitig fest. Besonders das Ernten von Pefferoni wird erleichtert und kein scharfer Saft gelangt an Deine Finger. Es fällt nichts herunter und Du hast immer eine Hand frei für eine Schüssel oder ein Sieb, das Du nicht mehr auf den Boden abzustellen brauchst. Ein wiederholtes Bücken bleibt Dir erspart. Beim Abschneiden überzeugen die qualitativ hochwertigen und langlebigen Klingen aus rostfreiem Edelstahl. Mit den langen, scharfen Messern schneidest Du saubere sowie präzise Schnitte bis zur Spitze. Die Gartenschere liegt dank der ergonomischen ErgoTec-Griffe mit Weichkomponenten optimal und vor allem rutschfest in Deiner Hand. Dank der Einhandverriegelung verschließt Du die GripCut sicher zur Lagerung. Die Klingen sind lebensmittelecht und übertragen keinen Geschmack oder Geruch. Für eine bequeme Reinigung demontierst Du einfach zuerst den Halter und legst ihn dann zusammen mit der Ernteschere in die Spülmaschine. Durch die lange Herstellergarantie von 25 Jahren nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf unterstreicht GARDENA die hohe Qualität der GripCut eindrucksvoll. Ernte mit Sorgfalt. GARDENA MicroCutting. Achte auf die Früchte Deiner Arbeit – mit unserer Auswahl an präzisen Schneidwerkzeugen.
Weitere Informationen: Merkmale | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Sicherheitssperre | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 25 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |