| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103448179 Herst.-Nr.: 12214-20 EAN/GTIN: 4066407003200 |
| |
|
| | |
| Mit der HerbCut von GARDENA schneidest Du holzige Kräuter wie Rosmarin, Thymian oder Salbei zuverlässig ab. Die spitzen Klingen aus langlebigem und rostfreiem Edelstahl ermöglichen Dir ein dauerhaft präzises Schneiden. Ein cleveres Detail der Schere sind die drei unterschiedlich großen Löcher zwischen den beiden Griffen, durch die Du Stängel einfach hindurchziehst, um die Blättchen ganz einfach zu lösen. Lege zum Beispiel einen Rosmarinstängel in ein passendes Loch, ziehe ihn hindurch und sämtliche Blätter fallen ab. So hast Du den Kräuterstängel mit nur einer Bewegung entblättert. Nun kannst Du die Rosmarinblätter direkt verarbeiten oder zum Trocknen auslegen. Bei der Herstellung der Griffe der HerbCut wurde Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Sie bestehen zu mehr als 70 % aus recyceltem Plastik, wodurch wertvolle Ressourcen eingespart werden konnten. Dank der ergonomischen ErgoTec-Griffe liegt die Kräuterschere komfortabel in Deiner Hand. Dazu sind die rutschfesten Griffe mit Weichkomponenten ausgestattet und sind für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen einfach zu bedienen. Die Klingen sind für den Lebensmittelkontakt geeignet und Gerüche oder Geschmack überträgt die lebensmittelechte Schere nicht. Sie ist spülmaschinengeeignet, sodass Du sie zur einfachen Reinigung in der Spülmaschine säuberst. Die HerbCut ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany, auf das Dir GARDENA eine lange Herstellergarantie von 25 Jahren nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf bietet. Ernte mit Sorgfalt. GARDENA MicroCutting. Achte auf die Früchte Deiner Arbeit – mit unserer Auswahl an präzisen Schneidwerkzeugen.
Weitere Informationen: Merkmale | Schneidesystem | Bypass | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Grün | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 25 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |