Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700122 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700122 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700122 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700122 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700122 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700122 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700122 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503443
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
50600 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
420 kWh
Anschlusswert
175 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
176 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 3
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,00*
€ 885,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,12*
€ 877,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,79*
€ 823,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,12*
€ 770,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.