Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700123 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700123 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700123 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700123 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700123 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700123 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700123 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503444
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
72000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
500 kWh
Anschlusswert
220 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 3
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,66*
€ 1.087,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,29*
€ 1.068,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,94*
€ 1.009,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,69*
€ 982,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,71*
€ 957,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.