Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700804 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503447
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
705 mm
Tiefe
895 mm
Höhe
2090 mm
Gewicht
146400 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
303 kWh
Anschlusswert
215 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.757,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,16*
€ 2.354,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,90*
€ 2.321,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,52*
€ 2.208,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,66*
€ 2.143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,21*
€ 2.091,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.