Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700516 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700516 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700516 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700516 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700516 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700516 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700516 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503449
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1320 mm
Tiefe
855 mm
Höhe
2050 mm
Gewicht
162000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Türanschlag
Links/Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
913 kWh
Anschlusswert
575 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 8 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
103 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.133,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,84*
€ 2.832,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,59*
€ 2.791,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.238,61*
€ 2.663,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,76*
€ 2.596,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,39*
€ 2.538,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.