| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103503451 Herst.-Nr.: 700963 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Verstellbare Füße | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1275 mm | | Tiefe | 765 mm | | Höhe | 830 mm | | Gewicht | 54800 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff, Stahl | | Türanschlag | Hoch | | Steuerung | Drehregler | | Eingebautes Display | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | F | | Jährlicher Energieverbrauch | 317 kWh | | Anschlusswert | 125 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 16 - 43 °C | Kühlschrank | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | Leistungen | Temperraturreichweite (Zone 1) | -25 - -15 °C | | Klimaklasse | T | | Thermostat | Ja | | Kältemittelart | R600a | | Kühlmittelgewicht | 120 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, bartscher gefriertruhe, gefrier truhe |
| | |
| |