Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700966 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700966 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700966 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700966 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503452
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1535 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
71800 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Türanschlag
Hoch
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
352 kWh
Anschlusswert
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 43 °C
Kühlschrank
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-25 - -15 °C
Klimaklasse
T
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 707,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,72*
€ 965,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,61*
€ 961,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,01*
€ 930,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,89*
€ 898,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,84*
€ 842,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.