Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700803 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103687343
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
705 mm
Tiefe
895 mm
Höhe
2090 mm
Gewicht
151000 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
1223 kWh
Anschlusswert
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-18 - -22 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
125 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.031,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,96*
€ 2.710,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,19*
€ 2.670,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.137,36*
€ 2.543,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,72*
€ 2.474,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,35*
€ 2.417,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.