Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 542561E Ringmappe A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 542561E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 542561E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 542561E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 542561E Ringmappe A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103874204
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     542561E
EAN/GTIN:
     3130635425613
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Grau
Innenfarbe
Grau
Maximale Kapazität
140 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
15 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.