Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700478G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915381
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700478G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
986 mm
Gewicht
41800 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1141 kWh
Anschlusswert
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,83*
€ 917,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,10*
€ 910,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,14*
€ 884,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,94*
€ 854,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,30*
€ 800,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.