Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700213G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700213G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700213G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700213G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700213G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915389
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700213G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Konditoreivitrine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
1065 mm
Gewicht
50800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1376 kWh
Anschlusswert
230 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,47*
€ 1.060,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,35*
€ 1.052,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,16*
€ 1.018,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,68*
€ 993,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,53*
€ 962,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.