Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700336 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700336 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700336 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700336 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700336 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700336 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700336 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915390
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
1703 mm
Gewicht
80200 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
1622 kWh
Anschlusswert
380 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,75*
€ 1.093,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,40*
€ 1.089,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,57*
€ 1.050,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,32*
€ 1.013,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,14*
€ 949,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.