Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 305065 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915394
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     305065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
885 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
685 mm
Gewicht
65300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1272 kWh
Anschlusswert
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,05*
€ 1.031,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,07*
€ 1.024,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,11*
€ 986,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,33*
€ 961,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,57*
€ 921,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.