Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700878G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915396
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700878G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
1030 mm
Gewicht
34800 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1610 kWh
Anschlusswert
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,47*
€ 611,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,20*
€ 540,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,36*
€ 507,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.