Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700228 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915399
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
805 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
33400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
1631 kWh
Anschlusswert
168 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-18 - -25 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,25*
€ 1.066,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,84*
€ 1.051,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,25*
€ 1.002,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,85*
€ 979,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,94*
€ 963,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.