Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915408
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Konditoreivitrine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
130400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
2484 kWh
Anschlusswert
480 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.097,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,71*
€ 2.684,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.233,49*
€ 2.657,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.163,32*
€ 2.574,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.126,18*
€ 2.530,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.097,46*
€ 2.495,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.