Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700208G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915410
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700208G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
568 mm
Höhe
686 mm
Gewicht
55000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1360 kWh
Anschlusswert
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,46*
€ 847,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,92*
€ 835,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,52*
€ 813,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,47*
€ 790,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.