Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700211G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915419
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700211G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
765 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
25700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
544 kWh
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,93*
€ 980,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,33*
€ 976,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,71*
€ 945,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,15*
€ 914,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.