Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700778G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700778G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700778G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700778G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700778G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700778G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700778G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103917302
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700778G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
32500 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1003 kWh
Anschlusswert
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,12*
€ 509,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,35*
€ 487,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.