Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700678G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103917478
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700678G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
980 mm
Gewicht
36500 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1184 kWh
Anschlusswert
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,64*
€ 525,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,88*
€ 521,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.