Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110135G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103919703
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110135G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
45100 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1075 kWh
Anschlusswert
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
95 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,39*
€ 1.276,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,55*
€ 1.269,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,34*
€ 1.216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,65*
€ 1.171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,25*
€ 1.101,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.