Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700341 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700341 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700341 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Bartscher 700341 Industrieller Kühl/Gefrierschrank F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103919762
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1450 mm
Gewicht
53000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
251 kWh
Anschlusswert
165 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 38 °C
Leistungen
Klimaklasse
ST
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,96*
€ 643,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,67*
€ 606,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.