Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700207G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700207G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700207G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700207G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700207G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700207G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700207G Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103996420
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700207G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Konditoreivitrine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
983 mm
Gewicht
39000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1041 kWh
Anschlusswert
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,15*
€ 1.014,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,37*
€ 1.000,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,54*
€ 963,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,67*
€ 937,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,08*
€ 897,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.