Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 338167 commercial use plate warmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 338167 commercial use plate warmer
Bartscher 338167 commercial use plate warmer
Bartscher 338167 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104060661
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     338167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
86600 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 911,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,16*
€ 1.227,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,68*
€ 1.216,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,47*
€ 1.165,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,05*
€ 1.129,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,94*
€ 1.085,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.