| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-104061927 Herst.-Nr.: 405057 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1072 mm | | Tiefe | 783 mm | | Höhe | 593 mm | | Gewicht | 80000 g | Design | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Glas, Edelstahl | | Steuerung | Tasten | | Eingebautes Display | Ja | Energie | Anschlusswert | 460 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Kühlschrank | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | Leistungen | Klimaklasse | Klasse 4 | | Kältemittelart | R290 | | Kühlmittelgewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbetiefkühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühl-Vitrine, Kühltheke, Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine bartscher, kühl vitrine |
| | |
| |