Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 406055 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 406055 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 406055 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 406055 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104063435
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     406055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
775 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
78600 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
430 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.930,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,62*
€ 2.509,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,18*
€ 2.488,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,75*
€ 2.390,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,06*
€ 2.334,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,61*
€ 2.297,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.