Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 406056 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 406056 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 406056 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 406056 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104064962
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     406056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1075 mm
Tiefe
775 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
97400 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
460 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.158,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.362,03*
€ 2.810,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,95*
€ 2.776,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.241,79*
€ 2.667,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.193,17*
€ 2.609,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.158,57*
€ 2.568,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.