Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 307207 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 307207 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 307207 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104068135
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
45500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,93*
€ 606,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,75*
€ 601,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,61*
€ 586,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.