Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 308187 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 308187 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 308187 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104068138
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     308187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
50500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,16*
€ 628,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,78*
€ 623,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,90*
€ 587,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.