Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110432 glass/cutlery polisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Bartscher 110432 glass/cutlery polisher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104073207
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteckpoliermaschine
Bestecktrockner
besteckpoliermaschine bartscher
besteckpoliermaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cutlery polisher
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
40000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.492,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.746,40*
€ 4.458,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.709,99*
€ 4.414,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.570,17*
€ 4.248,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.509,53*
€ 4.176,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.492,57*
€ 4.156,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.