Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2800031 Gewerblicher Speisenwärmer 21000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2800031 Gewerblicher Speisenwärmer 21000 W
Bartscher 2800031 Gewerblicher Speisenwärmer 21000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104073363
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2800031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel gas
kochkessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturregulierung
Ja
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
21000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
153000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.288,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.516,84*
€ 8.945,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.475,20*
€ 8.895,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.330,56*
€ 8.723,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.288,98*
€ 8.673,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.