Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2856311 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104074181
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2856311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavasteingrill
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kochstation
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
18000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
65000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.778,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.918,57*
€ 3.473,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,80*
€ 3.434,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.820,25*
€ 3.356,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.798,40*
€ 3.330,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.778,20*
€ 3.306,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.