Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 500377 Trockenfutterspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 500377 Trockenfutterspender
Bartscher 500377 Trockenfutterspender
Bartscher 500377 Trockenfutterspender
Bartscher 500377 Trockenfutterspender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104074980
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.