Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 131915 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 131915 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 131915 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104075366
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Schubladenblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,36*
€ 693,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,02*
€ 672,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,55*
€ 646,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,42*
€ 597,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.