Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 115079 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 115079 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 115079 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 115079 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 115079 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104075368
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
745 mm
Gewicht
24000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,41*
€ 898,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,47*
€ 888,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,13*
€ 854,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,31*
€ 825,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,90*
€ 778,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.