Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 296304 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 90 °C 7000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 296304 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 90 °C 7000 W
Bartscher 296304 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 90 °C 7000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104080220
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Labor-Wasserbad
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturregelbereich
30 - 90 °C
Material
Edelstahl
Energie
Leistung
7000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
54200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.981,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,40*
€ 2.579,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.150,13*
€ 2.558,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.069,17*
€ 2.462,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,12*
€ 2.408,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.981,64*
€ 2.358,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.