Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 131905 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 131905 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 131905 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104080368
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Schubladenblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
28000 g
Weitere Suchbegriffe: bartscher arbeitstisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,48*
€ 588,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,86*
€ 587,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,67*
€ 551,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.