Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300744 Verpackungs-/Sortiermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300744 Verpackungs-/Sortiermaschine
Bartscher 300744 Verpackungs-/Sortiermaschine
Bartscher 300744 Verpackungs-/Sortiermaschine
Bartscher 300744 Verpackungs-/Sortiermaschine
Bartscher 300744 Verpackungs-/Sortiermaschine
Bartscher 300744 Verpackungs-/Sortiermaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083046
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
25000 g
Merkmale
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,43*
€ 1.261,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,11*
€ 1.248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,79*
€ 1.176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,34*
€ 1.129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,13*
€ 1.065,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.