Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700216G Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700216G Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700216G Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700216G Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700216G Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700216G Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083584
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700216G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
880 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
38000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Türanschlag
Hoch
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
105 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,46*
€ 983,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,27*
€ 977,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,60*
€ 911,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,27*
€ 852,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.