Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110433 glass/cutlery polisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Bartscher 110433 glass/cutlery polisher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104085140
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteckpoliermaschine
Bestecktrockner
besteckpoliermaschine bartscher
besteckpoliermaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cutlery polisher
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.634,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.943,98*
€ 4.693,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.901,02*
€ 4.642,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.737,34*
€ 4.447,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.666,96*
€ 4.363,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.634,55*
€ 4.325,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.