Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1151593 Grill zur gewerblichen Nutzung Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1151593 Grill zur gewerblichen Nutzung Tisch
Bartscher 1151593 Grill zur gewerblichen Nutzung Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104087913
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1151593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavasteingrill
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tisch
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
14000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
69200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.301,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,94*
€ 2.995,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,87*
€ 2.952,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.376,85*
€ 2.828,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.326,61*
€ 2.768,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.301,62*
€ 2.738,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.