Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux 400213 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung Halb integriert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux 400213 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung Halb integriert Edelstahl
Electrolux 400213 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung Halb integriert Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104097783
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     400213
EAN/GTIN:
     7350115977968
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Das effektive Nachspülsystem verbraucht nur 3 l frisches Heißwasser je Korb für eine perfekte Hygienisierung. Voll automatischer Reinigungszyklus verhindert das Risiko von Bakterienvermehrung. Einfache Bedienblende mit digitalem Display ermöglicht, Dauer und Temperatur von Spül- und Nachspülzyklen sowie eine genaue Dosierung von Spül- und Nachspülmitteln vor Ort individuell einzustellen, je nach Anforderung des Kunden. Spülsystem mit drehenden Spülarmen, Hochleistungs-Spülpumpe und Boiler mit großer Kapazität für professionelles Spülen. Service leicht von vorn durchführbar. Einzigartige Temperaturverriegelung garantiert die geforderte Wassertemperatur für den Spül- und den Klarspülvorgang. 3- oder 1-Phasen-Elektroanschluss, vor Ort umstellbar. Vorinstalliert für HACCP und Energieoptimierung. Modernste elektronische Regelung mit eingebauter Programmierung, Eigendiagnose für den Service und automatischem Innenklarspülzyklus. IPX4 Spritzwasserschutz. Stundenreinigungkapazität: 30 Korb oder 540 Teller 4-Sekundenpause (variabel) nach dem Spülgang und vor dem Nachspülen sichert, dass kein unreines Wasser auf das saubere Spülgut tropfen kann. Digitale Anzeige informiert den Betreiber über Zyklusstatus und Temperaturen. Eingebaute Spül- und Klarspülmitteldosierer mit automatischem Start- und Dauerladezyklus für perfekte Spülergebnisse bei minimiertem Service und Wartung. Eingebauter Druckboiler zum Erhitzen des Zulaufwassers von 50 °C auf eine garantierte Mindest-Klarspültemperatur von 82 °C für hygienisches Klarspülen. Kein externer Erhitzer erforderlich. Maschine mit Softstart als zusätzlichen Schutz für empfindliches Spülgut. Großer Spültank mit gerundeten Ecken, ohne Verrohrung, keine Schmutzecken. Das Gerät ist mit einer Ablaufpumpe, einer Klarspüler- und einer Reinigungsmittelpumpe ausgestattet. An der Rückseite ganz durch eine Abdeckplatte geschlossen. Wasserzulaufschlauch aus PVC mit Metallanschlüssen, die gegen hohen Wasserdruck resistent sind. Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz. Front, Seitenwände, Tür und Spültank aus extra starkem rostfreiem Chromnickelstahl 1.4301. Mit glatten Flächen für leichte Reinigung. Doppelwandige, isolierte Tür für verringerte Wärmeabgabe. Boilerablauf erleichtert den Abfluss von stehendem Wasser nach längerer Nutzungspause für höheren Hygienestandard. Austauschbare Spül-/Klarspülarme, abschraubbar für leichte Reinigung. Eingebaute Ablaufpumpe zum Regeln des Wasserstands im Tank auf max. Höhe von 1 m. Elemente mit Trockengehschutz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Wasserverbrauch pro Zyklus
3 l
Anschlusswert
5350 W
Tankleistung
2 kW
Kesselleistung
4.5 kW
Spülpumpe
0.736 kW
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Wandelbare Spannung
230 - 400
Leistungen
Reinigungsleistung (Teller/Stunde)
540
Reinigungsleistung (Körbe/Stunde)
30
Geräuschpegel
70 dB
Zykluszeit
3 min
Einstellbare Temperatur
Ja
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
65 °C
Maximale Nachspültemperatur
90 °C
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Minimum Input Wasserdruck
50 °C
Fassungsvermögen des Tanks
33 l
Fassungsvermögen des Boilers
5800 ml
Minimum Input Wasserdruck
2 bar
Maximaler Eingangswasserdruck
3 bar
Selbstreinigend
Ja
Klarspülerspender
Ja
Ergonomie
Temperaturanzeige
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
820 mm
Verpackungsbreite
740 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
1000 mm
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Größe der Abflussleitung
20.5 mm
Türmaterial
Edelstahl
Druckkessel
Ja
Entwässerungspumpe
Ja
Funktion für Geschirrspülmittel-Tabs
Ja
Funktion für Pulverwaschmittel
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.082,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,17*
€ 2.809,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,36*
€ 2.773,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.200,07*
€ 2.618,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.136,54*
€ 2.542,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.082,73*
€ 2.478,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.