Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva-Z Einbaustrahler Weiß LED 2,8 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva-Z Einbaustrahler Weiß LED 2,8 W E
EGLO Fueva-Z Einbaustrahler Weiß LED 2,8 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104187532
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900099
EAN/GTIN:
     9008606225569
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Das 3er Set der LED Einbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit einem Durchmesser von je 86 mm ist aus Metall in der Farbe Weiß gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 26 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung des Spots erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Einbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Für den Einbau wird ein Ausschnitt von ∅ 75 mm benötigt. Das zeitlose Design des Einbauspots ermöglicht den Einsatz in jedem Wohnraum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ebenso ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
26 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
380 g
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.8 W
Energieeffizienzklasse
E
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
390 lm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 10,66*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.