Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700505 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700505 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700505 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700505 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104210333
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
655 mm
Tiefe
855 mm
Höhe
2050 mm
Gewicht
110400 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Links
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
2179 kWh
Anschlusswert
690 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-18 - -22 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
102 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.909,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,56*
€ 2.550,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,49*
€ 2.485,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,38*
€ 2.370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,67*
€ 2.311,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,34*
€ 2.272,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.