Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Rasenteppich
>
Artikel
GLORIA 729210.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-104342990
Hersteller:
GLORIA
Herst.-Nr.:
729210.0000
EAN/GTIN:
4046436048281
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kunstrasen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Kehrbesen für Unkraut
Markenkompatibilität
GLORIA
Kompatibilität
MultiBrush
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Nylon
Anzahl der Bürsten
1
Bürstenbreite
165 mm
Bürstendurchmesser
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
... >
Gartenwerkzeuge
>
Elektro-Gartengeräte
>
Teile & Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Kunstrasenbelag
,
Rasen-Teppich
,
Rasenteppich
,
rasen teppich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen