Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 067H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 067H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon 067H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon 067H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon 067H Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104771560
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5106C002
EAN/GTIN:
     4549292187397
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Toner-Cartridge Schwarz mit hoher Reichweite liefert mit kompatiblen i-SENSYS Druckern hochwertige und lange haltbare Drucke Die Toner-Cartridge 067H Schwarz mit hoher Reichweite sorgt bei kompatiblen Laserdruckern für eine durchgängig hohe Druckqualität. Mit einer vollen Cartridge druckt man ca. 3130 Seiten (ISO/IEC 19798) mit der nötigen Langlebigkeit, um alle Druckanforderungen zu erfüllen. - Mit original Canon Toner wird die optimale Druckqualität gewährleistet - Die Schwarz Cartridge mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von ca. 3130 Seiten - Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und dessen Ergänzungen. Dazu zählen (2015/863/EU) und andere der RoHS-Richtlinie ähnliche Gesetze aus Nicht-EU Ländern/Regionen, wodurch ausgewiesen wird, dass die Materialien die Umwelt weniger belasten. - Jede Toner-Cartridge kann zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgegeben werden – kostenlos, einfach und umweltschonend
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
LBP631Cw, LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cdw, i-SENSYS MF657Cdw, i-SENSYS LBP631Cw, i-SENSYS LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cw, i-SENSYS MF657Cw
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
3130 Seiten
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5101C002
ab € 50,80*
Ähnlich
Canon
5099C002
ab € 48,92*
Ähnlich
Canon
5100C002
ab € 52,85*
Ähnlich
Canon
5102C002
ab € 47,27*
Ähnlich
Canon
5105C002
ab € 71,48*
Ähnlich
Canon
5104C002
ab € 71,36*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 169,24*
Ähnlich
WhiteBox
067
ab € 184,18*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 36,33*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 36,67*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 36,35*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 35,91*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 53,87*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 53,48*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 53,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.