Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104771571
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5101C002
EAN/GTIN:
     4549292187533
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Toner-Cartridge Cyan liefert mit kompatiblen i-SENSYS Druckern hochwertige und lange haltbare Drucke Die Toner-Cartridge 067 Cyan sorgt bei kompatiblen Laserdruckern für eine durchgängig hohe Druckqualität. Mit einer vollen Cartridge druckt man ca. 1.250 Seiten (ISO/IEC 19798) mit der nötigen Langlebigkeit, um alle Druckanforderungen zu erfüllen. - Mit original Canon Toner wird die optimale Druckqualität gewährleistet - Die Standard-Cartridge Cyan ermöglicht den Druck von ca. 1.250 Seiten - Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und dessen Ergänzungen. Dazu zählen (2015/863/EU) und andere der RoHS-Richtlinie ähnliche Gesetze aus Nicht-EU Ländern/Regionen, wodurch ausgewiesen wird, dass die Materialien die Umwelt weniger belasten. - Jede Toner-Cartridge kann zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgegeben werden – kostenlos, einfach und umweltschonend
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
LBP631Cw, LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cdw, i-SENSYS MF657Cdw, i-SENSYS LBP631Cw, i-SENSYS LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cw, i-SENSYS MF657Cw
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
1250 Seiten
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5099C002
ab € 48,92*
Ähnlich
Canon
5100C002
ab € 52,85*
Ähnlich
Canon
5102C002
ab € 47,27*
Ähnlich
Canon
5105C002
ab € 71,48*
Ähnlich
Canon
5104C002
ab € 71,36*
Ähnlich
Canon
5106C002
ab € 72,48*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 169,24*
Ähnlich
WhiteBox
067
ab € 184,18*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 36,33*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 36,67*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 36,35*
Ähnlich
Ampertec
067
ab € 35,91*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 53,87*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 53,48*
Ähnlich
Ampertec
067H
ab € 53,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.