Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 080.09 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 080.09 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP 080.09 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104793991
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 080.09
EAN/GTIN:
     4033657973874
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
335 x 244 x 44 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 4320 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 6480 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.