Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106114033
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M2B6000C40
EAN/GTIN:
     840006601166
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 113,73*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 376,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 380,81*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 461,22*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 515,71*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 533,59*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 514,82*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 353,73*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 73,45*
Ähnlich
Asus
90MB1C10-M0EAY0
ab € 145,69*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 93,93*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 136,59*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 211,77*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 161,65*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 126,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.